FCP 052-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3387457
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM FLAT HEAD
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3387457
EAN / GTIN 7291075423662
Gyártó száma 3387457
L-szám L24050 2594

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 5,2 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 5,0, szög, 1. lépés (SIG) 140 fok, maróhossz (LPR) 3,51 mm

Jellemző:

  • Támadási szög 60 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,23 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 5,2 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 2,9 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 5,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,3 mm
  • A próbafúró átmérője (PDD) 1,98 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 0,61 mm
  • Perem hossza (LPR) 3,51 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz