FCP 049-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3387455
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM FLAT HEAD
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3387455
EAN / GTIN 7291075423648
Gyártó száma 3387455
L-szám L24050 2584

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágóél átmérő (DC) 4,9 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 4,5, szög, 1. fokozat (SIG) 140 fok, szerszámhossz (LPR) 3,28 mm

Jellemző:

  • Támadási szög 60 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,17 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 4,9 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 2,8 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 4,5
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,1 mm
  • A próbafúró átmérője (PDD) 1,56 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 0,48 mm
  • Perem hossza (LPR) 3,28 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz