TAG N4HF IC1030 Leszúró lapkák

Cikkszám: 3387288
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3387288
    EAN / GTIN 7291075425451
    Gyártó száma 3387288
    L-szám L23930 595

    Leírás

    Leírás:

    Vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,5 mm, vágási szélesség (CW) 4 mm

    Jellemző:

    • Spanformer HF
    • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
    • Vágási szélesség (CW) 4 mm
    • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,4 mm/rel
    • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,3 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz