TAG N3HF IC1030 Leszúró lapkák

Cikkszám: 3387267
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3387267
EAN / GTIN 7291075395679
Gyártó száma 3387267
L-szám L23930 14

Leírás

Leírás:

Elválasztó vágóbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,4 mm, vágási szélesség (CW) 3 mm

Jellemző:

  • Spanformer HF
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,35 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,25 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: