SD-S-A-H05-ER32-SP15-C ER patronok

Cikkszám: 3387138
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Szorítópatronos befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3387138
    EAN / GTIN 7291075439526
    Gyártó száma 3387138
    L-szám L24070 344

    Leírás

    Leírás:

    ER-fúrószerszámok, a munkadarab oldalán lévő rögzítési átmérő (DCONWS) 15 mm, szárméret (SS) ER32

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 15 mm
    • Szárméret (SS) ER32

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz