C6 AV-D40-JHP Szármaró befogók

Cikkszám: 3386196
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Rövid fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3386196
EAN / GTIN 7291075442335
Gyártó száma 3386196
L-szám L24120 1778

Leírás

Leírás:

Végmarók, test átmérő (BD) 75 mm, munkadarab rögzítési átmérő (DCONWS) 40 mm, teljes hossz (OAL) 143 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 75 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 40 mm
  • Teljes hossz (OAL) 143 mm
  • Perem hossza (LPR) 105 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz