UV póló magas láthatóság 5XL

Cikkszám: 3386101353005XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék high vis orange
Unisex méret 5XL
Termék fajtája Láthatósági póló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3386101353005XL
EAN / GTIN 7330509699607
Gyártó száma 3386101353005XL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, madárszemes kötés, nedvszívó, szagelnyelő, UV-védelemmel, 130 g/m²

Details
V nyak

Reflex
50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, extra fényvisszaverő szalag XS-S méretben

Funkcionalitás
Műanyag UV-védelemmel

Leírás:

  • Nedvességelvezető anyagból készült, magas láthatóságú póló
  • A póló vágásátvivő fényvisszaverőkkel és sztreccsel rendelkezik az optimális mozgásképesség érdekében, valamint UV-védelemmel 40+
  • Az EN ISO 20471 szabvány 2. osztálya és az EN 13758-2 UPF 40+ szerint tanúsított

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification A
  • EN 13758-2 UPF 40+

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz