• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Fúró hosszabbító, Hossz L: 100mm

Cikkszám: 338480 100
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz L (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 100 mm
⌀ D 20 mm
⌀A 16 mm
L2 52 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 338480 100
EAN / GTIN 4062406121082
Gyártó száma 338480 100
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

Csigafúrók meghosszabbításához a zavaró megfogóelemek kikerülése érdekében.

Opcionális tartozék:

338490 sz. szorítópatron.