{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
Menet szár ⌀-höz d2 | 18 mm | |
Hosszabbító ⌀ D3 | 18 mm | |
Hosszabbító ⌀ D4 | 29 mm | |
Hosszabbító K2 | 14,5 mm | |
Hosszabbító L2 | 49 mm | |
Hosszabbító L3 | 149 mm | |
Termék fajtája | Extensionrod |
Cikkszám | 338460 13 | |
EAN / GTIN | 4045197953209 | |
Gyártó száma | 338460 13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Menetfúró toldó gyorsbefogó szerkezettel 13
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
297,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
354,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | M22 − M24 |
Hosszabbító ⌀ D3 | 18 | 18 |
Hosszabbító K2 | 14,5 | 14,5 |
Hosszabbító L2 | 49 | 100 |
Hosszabbító L3 | 149 | 200 |
Menet szár ⌀-höz d2 | 18 | 18 |
Termék fajtája | Extensionrod | Extensionrod |