{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
Menet szár ⌀-höz d2 | 18 mm | |
Négyszöghöz K1 | 14,5 mm | |
Befogási hosszhoz l1 | 43 mm | |
Hosszabbító ⌀ D3 | 18 mm | |
Hosszabbító ⌀ D4 | 26 mm | |
Hosszabbító K2 | 14,5 mm | |
Hosszabbító L2 | 100 mm | |
Hosszabbító L3 | 330 mm | |
Termék fajtája | Extensionrod |
Cikkszám | 338450 13L | |
EAN / GTIN | 4045197603715 | |
Gyártó száma | 338450 13L |