{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 371 | M4,5 − M6 | |
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M8 | |
Menet szár ⌀-höz d2 | 6 mm | |
Hosszabbító ⌀ D3 | 8 mm | |
Hosszabbító K2 | 6,2 mm | |
Hosszabbító L2 | 60 mm | |
Hosszabbító L3 | 130 mm | |
Termék fajtája | Extensionrod |
Cikkszám | 338420 4 | |
EAN / GTIN | 4045197812247 | |
Gyártó száma | 338420 4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Menetfúró toldó HB felülettel 4
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
177,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
149,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
177,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
174,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 371 | M4,5 − M6 | M4,5 − M6 | M4,5 − M6 | M4,5 − M6 |
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Hosszabbító ⌀ D3 | 8 | 7 | 7 | 12 |
Hosszabbító L2 | 60 | 60 | 60 | 45 |
Hosszabbító L3 | 130 | 130 | 130 | 145 |
Menet szár ⌀-höz d2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Termék fajtája | Extensionrod | Extensionrod | Extensionrod | Extensionrod |