Menetfúró hosszabbító 2L

Cikkszám: 338400 2L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 371 M3
    Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 M4,5 − M5
    Menet szár ⌀-höz d2 3,5 mm
    Négyszöghöz K1 2,7 mm
    Befogási hosszhoz l1 23 mm
    Hosszabbító ⌀ D3 6 mm
    Hosszabbító ⌀ D4 7,5 mm
    Hosszabbító K2 4,9 mm
    Hosszabbító L2 70 mm
    Hosszabbító L3 230 mm
    Termék fajtája Extensionrod

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 338400 2L
    EAN / GTIN 4045197336620
    Gyártó száma 338400 2L

    Leírás

    Kivitel:

    • Hosszú ill. extra hosszú változat.
    • A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.
    • A nyomatékátvitel négyszöggel történik.
    • A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.

    Felhasználás:

    Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen lévő hornyok, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás közvetlenül öntvényfalaknál.

    Figyelem:

    Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz