EC-H4L 06-14/20C6CFR.2C IC900 Újjmarók

Cikkszám: 3382207
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3382207
EAN / GTIN 7291075301212
Gyártó száma 3382207
L-szám L24180 749

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, vágóél átmérő (DC) 6 mm, max. vágóélhossz (APMX) 14 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 52 mm, kerek szár, kerek szár, kerek szár

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6 mm
  • Vágási átmérő tűrés E8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 35 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,06 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,03 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 52 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 20 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz