EC-H4L 12-26/50W12CFR.5 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 3382160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3382160
EAN / GTIN 7291075301168
Gyártó száma 3382160
L-szám L24180 411

Leírás

Leírás:

Szilárd keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, vágóél átmérő (DC) 12 mm, vágóél hossza max. (APMX) 26 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 95 mm, szár Weldon, szár Weldon

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • Vágási átmérő tűrés E8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 26 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 35 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,1 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,04 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 95 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 50 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz