UV póló magas láthatóság M

Cikkszám: 338210113300M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék high vis gelb
Unisex méret M
Termék fajtája Láthatósági póló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 338210113300M
EAN / GTIN 7330509379752
Gyártó száma 338210113300M

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, madárszemcsés kötés, UV-védelem, 130g/m²

Details
V nyak

Funkcionalitás
Anyag szaggátló funkcióval

Reflex
50 mm széles transzfer fényvisszaverő szalag

Leírás:

  • UV póló rövid ujjakkal és V-nyakkal
  • Lágy fényvisszaverők követik a pulóver mozgását
  • Az anyag antibakteriális funkcióval rendelkezik
  • Az EN 471 / ISO 20471 2. osztály szerint tanúsított
  • A ruhadarab véd az UV-sugárzás ellen és 40+ SPF-fel rendelkezik
  • A reflex átvitel
  • A póló EN tanúsítvánnyal rendelkezik mind a magas láthatóság, mind az UV szempontjából

Szabvány:

  • EN ISO 20471, XXS class 1, XS-5XL class 2
  • Combination Certification A XS ->
  • EN 13758-2 UPF 40+

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz