BCM D20-B-C25-CC Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3381960
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DROPMILL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3381960
EAN / GTIN 7291075422375
Gyártó száma 3381960
L-szám L23980 442

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitové destičky (DC/DCX) 20 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 17 mm, celková délka (OAL) 200 mm, kód velikosti sedla kulatý, kód velikosti sedla kulatý

Jellemző:

  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 1,5 fok
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Sarok sugara (RE) 10 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 17 mm
  • Előlapi B verzió
  • Funkcionális hossz (LF) 200 mm
  • Fej hossza (bal) 90 mm
  • A vágólap (MIID) BCR D200-QT leírása
  • Teljes hossz (OAL) 200 mm
  • Hüvely tengelye, kerek

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DROPMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz