Szinkronizált szerszámfej ER25-höz 10 mm

Cikkszám: 338185 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: Igen, max. 50 bar-ral

Termékadatok

Technikai adatok

Kinyúlási hossz L1 41 mm
Szár négyszög 8 mm
⌀ D2 19 mm
belső hűtés Igen, max. 50 bar-ral
Termék fajtája Menetfúró adapter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 338185 10
EAN / GTIN 4062406103620

Leírás

Kivitel:

  • Menetfúrás ill. formázás szinkronorsós gépeken.
  • Minimális hosszkiegyenlítés: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Kompenzálja a szinkronizációs hibákat, így javul a menetminőség és jelentős növekszik az élettartam.
  • Szorítópatronos befogókhoz és meghajtott szerszámokhoz ISO 15488 (DIN 6499) szerint.
  • Bal- és jobbmenethez alkalmas.

Alkalmazható:

ER szinkronbefogók 338180 sz.