Szinkronbefogó 16

Cikkszám: 338180 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
165 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER szorítópatronokhoz Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: Igen, max. 50 bar-ral

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    belső hűtés Igen, max. 50 bar-ral
    Termék fajtája Szorítópatron tartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 338180 16
    EAN / GTIN 4062406103705
    Gyártó száma 338180 16

    Leírás

    Kivitel:

    • Menetfúrás ill. formázás szinkronorsós gépeken.
    • Minimális hosszkiegyenlítés: +0,5mm / -0,2 mm.
    • Kompenzálja a szinkronizációs hibákat, így javul a menetminőség és jelentős növekszik az élettartam.
    • Szorítópatronos befogókhoz és meghajtott szerszámokhoz ISO 15488 (DIN 6499) szerint.
    • Bal- és jobbmenethez alkalmas.

    Alkalmazható:

    ER szorítópatronos befogó.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz