{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatron | 25 mm | |
Menetvágási tartomány | M6 − M20 | |
Kinyúlási hossz L | 84 mm | |
Külső ⌀ D | 42 mm | |
Befogási tartomány ⌀ D1 | 2 mm - 16 mm | |
⌀ d | 32 mm | |
L1 | 63 mm | |
Termék fajtája | Extensionrod |
Cikkszám | 338130 25 | |
EAN / GTIN | 4045197343178 | |
Gyártó száma | 338130 25 |