Terminál ER16

Cikkszám: 338117 ER16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    ⌀ d 23 mm
    Külső ⌀ D 28 mm
    Termék fajtája Átalakító

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 338117 ER16
    EAN / GTIN 2050001921468
    Gyártó száma 42147/ER16-H

    Leírás

    Alkalmazható:

    338130 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz