UV póló magas láthatóság hosszú ujjú M

Cikkszám: 338110705300M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék high vis orange
    Unisex méret M
    Termék fajtája Láthatósági póló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 338110705300M
    EAN / GTIN 7330509369180
    Gyártó száma 338110705300M
    L-szám L00980 5441

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    55% pamut, 45% poliészter, pique UV, 185g/m²

    Details
    V nyak

    Reflex
    50 mm széles transzfer fényvisszaverő szalag

    Funkcionalitás
    Pamut a belső oldalon a nagyobb kényelemért

    Mosás
    Iparilag mosható EN ISO 15797

    Leírás:

    • Hosszú ujjú, jól láthatósági póló V-nyakkal és nyújtható fényvisszaverőkkel, új és kényelmes anyagból
    • A szövet belseje pamut, külseje szintetikus, amely magas komfortot biztosít és könnyen kimosható a szagoktól
    • A fényvisszaverő szalag transzferreflexes
    • Megfelelően látható, EN ISO 20471, 3. osztályú védőruházat, valamint EN 13758-2 UPF 40+ nap UV-védő tulajdonságokkal rendelkező EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított

    Szabvány:

    • Combination Certification C
    • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
    • EN 13758-2 UPF 40+

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz