Menetvágó tokmány MLA IK 50 bar, HSK-A 63, Menetvágási tartomány: M1-12

Cikkszám: 338110 M1-12
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetvágási tartomány Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Befogó szabvány: DIN 69893
  • Belső hűtés: Igen, max. 50 bar-ral
  • Alak: A

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetvágási tartomány M1 - M12
Befogó HSK-A 63
Befogó szabvány DIN 69893
Belső hűtés Igen, max. 50 bar-ral
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben 0,2 mm
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben 1 mm
Külső ⌀ D 43 mm
Belső ⌀ D1 20 mm
A-méret kinyúlási hossz 64 mm
Hozzávaló ER méret 11 / 16
Alak A
Termék fajtája Menetfúró befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 338110 M1-12
EAN / GTIN 4062406112080
Gyártó száma 338110 M1-12
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA), csillapító elem segítségével.
  • A menetfúró / formázó élettartama akár 300 %-kal is megnőhet.
  • Belső hűtőfolyadék ellátás 50 bar-ig.
  • Biztonságos befogás ER szorítópatronokhoz való gyorscsere betétekben.
  • Szárkúp körfutása a betét kúpjához képest < 3 µm.

Felhasználás:

Szinkronorsós megmunkáló központokon.
  • A menetfúró / szinkronorsó emelkedési különbségeinek kiegyenlítésére.
  • A menetfúrók emelkedési tűréseinek kiegyenlítésére.

Opcionális tartozék:

ER szorítópatronok, lásd a 308881-309240 sz. (ER11 / 16 / 25 méret). ER menetfúró szorítópatronok négyszöggel, lásd a 309399 - 309413 sz. (ER 11 /16 / 25 méret).
Kúpvonócsapokat lásd a 308600308806 sz. alatt.
Hűtőfolyadék-csöveket HSK-hoz lásd a 309880 sz. alatt.
Dugókulcsokat HSK-hoz lásd a 309890 sz. alatt.
Gyorscsere-betétek és közdarabok, lásd 338120338142 sz.

Figyelem:

Maximális fordulatszám 4000 min-1.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz