Menetvágó tokmány MLA IK 50 bar M1-12

Cikkszám: 338100 M1-12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetvágási tartomány Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: DIN 69871; ISO 7388-1
  • belső hűtés: Igen, max. 50 bar-ral
  • Alak: AD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetvágási tartomány M1 - M12
    Befogó SK 40
    Befogó szabvány DIN 69871; ISO 7388-1
    belső hűtés Igen, max. 50 bar-ral
    Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben 0,2 mm
    Hosszkiegyenlítés húzó üzemben 1 mm
    Külső ⌀ D 43 mm
    Belső ⌀ D1 20 mm
    A-méret kinyúlási hossz 53 mm
    Hozzávaló ER méret 11 / 16
    Alak AD
    Termék fajtája Menetfúró befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 338100 M1-12
    EAN / GTIN 4062406112059
    Gyártó száma 338100 M1-12

    Leírás

    Kivitel:

    • Minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA), csillapító elem segítségével.
    • A menetfúró / formázó élettartama akár 300 %-kal is megnőhet.
    • Belső hűtőfolyadék ellátás 50 bar-ig.
    • Biztonságos befogás ER szorítópatronokhoz való gyorscsere betétekben.
    • Szárkúp körfutása a betét kúpjához képest < 3 µm.

    Felhasználás:

    Szinkronorsós megmunkáló központokon.
    • A menetfúró / szinkronorsó emelkedési különbségeinek kiegyenlítésére.
    • A menetfúrók emelkedési tűréseinek kiegyenlítésére.

    Opcionális tartozék:

    ER szorítópatronok, lásd a 308881-309240 sz. (ER11 / 16 / 25 méret). ER menetfúró szorítópatronok négyszöggel, lásd a 309399 - 309413 sz. (ER 11 /16 / 25 méret).
    Gyorscsere-betétek és közdarabok, lásd 338120338142 sz.
    Kúpvonócsapokat lásd 308600308806 sz.
    Hűtőfolyadék-csöveket HSK-hoz lásd 309880 sz.
    Dugókulcsokat HSK-hoz lásd a 309890 sz. alatt.

    Figyelem:

    Maximális fordulatszám 4000 min-1.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz