Lépcsős állólétra mindkét oldalon fa 2x5 lépcsőfok

Cikkszám: 33810
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lépcsőfokok száma 2×5
Anyag Fa
Lépcső kivitele Lépcső
Járhatóság mindkét oldal
Termék fajtája Állólétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 33810
EAN / GTIN 4031405338104
Gyártó száma 033810

Leírás

Leírás:

  • Lépcső létra fából
  • Tömör tűlevelű gerendák, bükkfa lépcsők
  • 80 mm mély, recézett fokok.
  • A felső két fokok bükk 22 x 44 mm
  • Kúpos lépcsős/száras csatlakozás, amely sima szárfelületet eredményez
  • Stabil acél patkó zsanérok
  • Alapfelszereltség praktikus markolókanál kampóval
  • A védelem szétterítése erősen csavarozott textilszíjak segítségével
  • Műanyag szállítási zár a vezető alján
  • Lépésköz: 230 mm
  • Vezető dőlésszöge: 70°
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • Ezekre a termékekre a törvényi garancia vonatkozik

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 2710 mm
  • Teljes hossz hajtogatva: 1385 mm
  • Oszlop szélessége: 22 mm
  • Oszlop magassága: 65 mm
  • Vezeték hossza: 1385 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: fa
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Max. Állásmagasság: 710 mm
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Döntés: 70 °
  • Felső külső szélesség: 430 mm
  • Lépéshossz: 1090 mm
  • Lépés/fok távolság: 250 mm
  • Lépések/fokok száma: 2x5 lépés
  • Lépcső/lépcsőfok magassága: 20 mm
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm
  • Lépés végrehajtása: Lépések + fokok vegyesek
  • Alsó külső szélesség: 530 mm
  • Munkahelyként engedélyezett (TRBS 2121 2. Rész): Igen

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz