HCP 3175-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3380565
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOCHAMIQ
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3380565
EAN / GTIN 7291075333251
Gyártó száma 3380565
L-szám L24050 1313

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 31,75 mm, kód velikosti osazení destičky (SSC) 31,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 137 stupňů.

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,69 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 31,75 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 11 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 31,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 17,96 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 137 fok
  • Pont hossza (PL) 6,96 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAMIQ" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz