SPACER STUB 40X5 Szerszámtartók

Cikkszám: 3380388
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 3380388
EAN / GTIN 7291075409604
Gyártó száma 3380388
L-szám L24000 42

Leírás

Leírás:

Díly držáku nástroje, průměr tělesa (BD) 55 mm, délka tělesa (LB) 5 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 55 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 5 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz