PENTA 17N080P040LS IC1008 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3377103
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3377103
EAN / GTIN 7291075399424
Gyártó száma 3377103
L-szám L24080 359

Leírás

Leírás:

Vájás/forgácsolás Vágóbetétek, vágási mélység, max. (CDX) 2,5 mm, vágási szélesség (CW) 0,8 mm, belső kör átmérő (IC) 18,22 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2,5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 0,8 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 18,22 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz