VCGT 1103005-F1M-20P IC1008 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3376658
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SWISSTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3376658
EAN / GTIN 7291075479522
Gyártó száma 3376658
L-szám L23950 2577

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, sarokrádiusz (RE) 0,05 mm, vágóél hossza (L) 11,07 mm, átmérő a körön (IC) 6,35 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,05 mm
  • Vágóél hossza (L) 11,07 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4,5 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 2,9 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm
  • Maximális előtolás 0,18 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,07 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,03 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SWISSTURN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz