GRIP 635-318Y IC806 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3376588
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3376588
EAN / GTIN 7291075229837
Gyártó száma 3376588
L-szám L23940 2108

Leírás

Leírás:

Vájó/forgácsoló vágóbetétek, vágásszélesség (CW) 6,35 mm

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 3,18 mm
  • Vágási szélesség (CW) 6,35 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 19 mm
  • Fogak száma 2

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz