GRIP 476-238Y IC806 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3376586
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3376586
EAN / GTIN 7291075229820
Gyártó száma 3376586
L-szám L23940 2106

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló betétek, vágási szélesség (CW) 4,76 mm

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 2,38 mm
  • Vágási szélesség (CW) 4,76 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 19 mm
  • Fogak száma 2

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz