HFPAD 5R-110-T14-JHP Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 3375851
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MODULAR-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3375851
EAN / GTIN 7291075426359
Gyártó száma 3375851
L-szám L23920 1636

Leírás

Leírás:

Axiális hornyoló/forgácsoló szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 14 mm, vágási szélesség (CW) 5 mm, teljes hossz (OAL) 45,5 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 200 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 110 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 14 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 5 mm
  • Működési szélesség (WF) 4,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 45,5 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MODULAR-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz