ADKR 150560PDR-HP IC716 Nagy pozitív hatású betétek rozsdamentes acél és magas hőállóságú ötvözetek megmunkálásához

Cikkszám: 3371374
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3371374
EAN / GTIN 7291075187175
Gyártó száma 3371374
L-szám L23910 1381

Leírás

Leírás:

  • WSP maráshoz
  • Vágóél hossza max (APMX): 12 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL): 15,1 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S): 6 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1): 9,6 mm

Jellemző:

  • sarok rádiusz (RE): 6 mm
  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • fogásmélység Maximum (APMX): 12 mm
  • lapka hossz (INSL): 15.1 mm
  • lapka vastagsága (S): 6 mm
  • lapka szélessége (W1): 9.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.07 mm/tooth
  • vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz