Pulóver kabát M

Cikkszám: 337111589900M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje

érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék schwarz
Unisex méret M
Kar hossza Hosszú ujjú
Termék fajtája Cipzáras pulóver

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 337111589900M
EAN / GTIN 7330509466032
Gyártó száma 337111589900M
L-szám L00980 3801

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% pamut, francia frottír, 320 g/m².

Fontos részletek
Szalaggallér

Zsebek
Elülső zsebek cipzárral

Első zárás
Egyirányú műanyag cipzár

Kivitel
Karika az ujjvégen

Leírás:

  • Puha és kényelmes pulóver teljes cipzárral
  • A pulóver magas gallérral, egyirányú műanyag cipzárral, valamint bordázott szegéllyel és mandzsettával rendelkezik
  • Klasszikus modell normál szabású szabással
Klasszikus modell normál szabással

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz