Leírás:
Ez egy hosszabbító rudakkal felszerelt belső mikrométer, amely a következő előnyöket kínálja Önnek: Cserélhető henger alakú hosszabbító rudak a mérési tartomány bővítéséhez. Karbid mérőfelületek Digimatikus változat adatkimenettel Kiváló víz- és porállóság (IP65 védelem), alkalmas hűtőfolyadékok vagy vágóolajok jelenlétében történő használatra.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 8 - 40
Digitális lépésérték: 0,0001″/0,001 mm
Skála: Skáladob és hüvely szatinált krómozott, ⌀18 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, kulcs, 1x elem, hosszabbítók, mikrométer csavarok
Tápegység: 1x elem SR-44