KERN 337-08, OIML F2 osztály, névleges érték 200 g, Gomb, rozsdamentes acélból esztergálva

Cikkszám: 337-08
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Kiegészítő súly

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 337-08
    EAN / GTIN 4045761006423
    Gyártó száma 337-08
    L-szám L40250 694

    Leírás

    Jellemző:

    • OIML F2 osztály
    • Névleges érték 200 g
    • Gomb
    • Rozsdamentes acélból finoman esztergált

    Figyelem:

    • ajánljuk, hogy rendelje meg az ″Kiegészítők″ alatt felsorolt táskák egyikét.

      Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az E1, E2, F1 vagy F2 osztályú súlyok tárolóedények nélküli szállítása esetén a súlyok sérülése a megfelelő szállítási csomagolás ellenére is előfordulhat. Az ebből adódó tömegváltozások meghaladhatják e nagyon pontos súlyosztályok megengedett hibahatárait
    • kalibrált súlyok rendelése esetén a tokot térítés ellenében kell megrendelni, mivel a kalibrációs jelet ahhoz csatolják

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz