AVC-D80-DDUNL-15T-VH Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3369287
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3369287
EAN / GTIN 7291075426267
Gyártó száma 3369287
L-szám L23990 504

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 77 mm, funkcionális hossz (LF) 46 mm, Dmin. Elválás 100 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 77 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 46 mm
  • Működési szélesség (WF) 57 mm
  • A vágólap (MIID) DNMG 442-F3M leírása
  • Dmin. Távolság 100 mm

Megfelelő termékek

Betétek