TNFPAD-XL 4L-45T35-JHP Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 3368880
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MODULAR-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3368880
    EAN / GTIN 7291075407839
    Gyártó száma 3368880
    L-szám L23920 1140

    Leírás

    Leírás:

    Axiális beszúró/esztergáló szerszámtartók, vágási mélység, max (CDX) 35 mm, vágási szélesség (CW) 4 mm, teljes hossz (OAL) 80 mm

    Jellemző:

    • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 68 mm
    • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 45 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 35 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Vágási szélesség (CW) 4 mm
    • Működési szélesség (WF) 8 mm
    • Teljes hossz (OAL) 80 mm

    Ugyanabból a sorozatból "MODULAR-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz