TNFPAD-XL 5L-60T40-JHP Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 3368877
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MODULAR-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3368877
EAN / GTIN 7291075407808
Gyártó száma 3368877
L-szám L23920 2915

Leírás

Leírás:

Axiális beszúró/esztergáló szerszámtartók, vágási mélység, max (CDX) 40 mm, vágási szélesség (CW) 5 mm, teljes hossz (OAL) 85 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 90 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 60 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 40 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 5 mm
  • Működési szélesség (WF) 8 mm
  • Teljes hossz (OAL) 85 mm

Ugyanabból a sorozatból "MODULAR-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz