Fúróbetét 46MK2

Cikkszám: 336820 46MK2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rátűző ⌀ d / belső kúp (mm / MK) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Rátűző ⌀ d 46 mm
Belső kúpméret 2
Teljes hossz L 98,5 mm
Hossz a tokmánytól 16,5 mm
Hossz a géporsótól 120,8 mm
Termék fajtája Gyorscserés befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 336820 46MK2
EAN / GTIN 4045197310538
Gyártó száma 3110900

Leírás

Felhasználás:

Morse-kúpos és kiütőlapos szerszámokhoz, pl. csigafúrók, süllyesztők, stb.
Hengeres szárú szerszámoknál a 345000 sz. kúpos szorítóhüvelyt kell használni.

Alkalmazható:

336800 sz. gyorsváltó befogó.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz