TGTBQ 25.4R-D120-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3367533
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ F GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3367533
EAN / GTIN 7291075403855
Gyártó száma 3367533
L-szám L23920 2773

Leírás

Leírás:

Szétválás leváltható tartók, teljes magasság (OAH) 3,74 ″, teljes hossz (OAL) 6,496 ″

Jellemző:

  • Teljes magasság (OAH): 3,74”
  • Teljes hossz (OAL): 6,496”
  • Szár magassága (H): 1”
  • Szár szélessége (B): 1,024”
  • Munkadarab maximális leszúrási átmérője (CUTDIA): 4,724”

Megfelelő termékek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ F GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz