ETB-R3R250A12/20-4C12-83 IC902 Kúpos maró

Cikkszám: 3366922
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3366922
EAN / GTIN 7291075431827
Gyártó száma 3366922
L-szám L24180 2657

Leírás

Leírás:

kuželové frézovací nástroje, průměr držáku nástroje na straně stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitu (DC) 3,73 mm, max. délka břitu (APMX) 12 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 83 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 3,73 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Teljes hossz (OAL) 83 mm
  • Hüvely tengelye, kerek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz