CXMG 090402-F3M IC806 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3366847
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ4TURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3366847
EAN / GTIN 7291075390889
Gyártó száma 3366847
L-szám L23950 2973

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení / drážkování, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka břitu (L) 10,4 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,66 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Vágóél hossza (L) 10,4 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,35 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,66 mm
  • Maximális előtolás 0,15 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,3 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,03 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ4TURN" Összes megtekintése