PICCO 22-6-7N Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3366205
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat PASSJET
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3366205
EAN / GTIN 7291075404876
Gyártó száma 3366205
L-szám L24140 31

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 6,05 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz