HM90 F90AP D050-7-22-JHP Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3365377
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELI2000 JET CUT
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3365377
EAN / GTIN 7291075437263
Gyártó száma 3365377
L-szám L23980 528

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných hran (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 50 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 50 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 7
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 48 mm
  • A vágólap (MIID) APKT 1003PDR-HM leírása
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz