D3N 120-060-15.87R-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3364222
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat LOGIQ3CHAM
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3364222
    EAN / GTIN 7291075402735
    Gyártó száma 3364222
    L-szám L24040 319

    Leírás

    Leírás:

    Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8 ″, vágási átmérő (DC) 0,472 ″, ülékméret-kód (SSC) 12, teljes hossz (OAL) 5,233 ″, használható hossz (LU) 2,471 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 0,472”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,488”
    • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,472”
    • Tizedesjegy-egyenérték: 0,472”
    • Perem átmérője (DF): 0,79”
    • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 12
    • Hossz csoport: 5xD
    • Master Insert Identification (MIID): H3P 120
    • Teljes hossz (OAL): 5,233”
    • Pont hossza (PL): 0,1067”
    • Kiálló hossz (LPR): 3,346”
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
    • Szár hossza (LS): 1,89”
    • Használható hossz (LU): 2,471”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz