GRIP 4020Y IC804 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3363741
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3363741
    EAN / GTIN 7291075229790
    Gyártó száma 3363741
    L-szám L23940 2032

    Leírás

    Leírás:

    Vájó/forgácsoló vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 4 mm

    Jellemző:

    • Fő hézag szöge (A) 7 fok
    • Sarok sugara (RE) 2 mm
    • Vágási szélesség (CW) 4 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 19 mm
    • Fogak száma 2

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz