D3N 130-065-16R-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3363146
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat LOGIQ3CHAM
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3363146
    EAN / GTIN 7291075402285
    Gyártó száma 3363146
    L-szám L24040 857

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágási átmérő (DC) 13 mm, betétülés méretkód (SSC) 13, teljes hossz (OAL) 140,08 mm, hasznos hossz (LU) 67,91 mm.

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 13,4 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 13 mm
    • Kötegátmérő (DF) 20 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 13
    • L/D tartomány 5xD
    • A vágólap (MIID) leírása H3P 130
    • Teljes hossz (OAL) 140,08 mm
    • Pont hossza (PL) 2,91 mm
    • Perem hossza (LPR) 92,08 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 48 mm
    • Tényleges hossz (LU) 67,91 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz