D3N 130-039-16R-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3363112
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat LOGIQ3CHAM
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3363112
    EAN / GTIN 7291075402124
    Gyártó száma 3363112
    L-szám L24040 844

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágóél átmérő (DC) 13 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 13, teljes hossz (OAL) 114,08 mm, hasznos hossz (LU) 41,91 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 13,4 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 13 mm
    • Kötegátmérő (DF) 20 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 13
    • L/D tartomány 3xD
    • A vágólap (MIID) leírása H3P 130
    • Teljes hossz (OAL) 114,08 mm
    • Pont hossza (PL) 2,91 mm
    • Perem hossza (LPR) 66,08 mm
    • Szár hossza (LS) 48 mm
    • Tényleges hossz (LU) 41,91 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz