D3N 140-042-15.87R-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3363040
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat LOGIQ3CHAM
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3363040
    EAN / GTIN 7291075402469
    Gyártó száma 3363040
    L-szám L24040 203

    Leírás

    Leírás:

    Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8 ″, vágási átmérő (DC) 0,551 ″, ülékméret-kód (SSC) 14, teljes hossz (OAL) 4,689 ″, használható hossz (LU) 1,777 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 0,551”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,567”
    • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,551”
    • Tizedesjegy-egyenérték: 0,551”
    • Perem átmérője (DF): 0,79”
    • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 14
    • Hossz csoport: 3xD
    • Master Insert Identification (MIID): H3P 140-IQ
    • Teljes hossz (OAL): 4,689”
    • Pont hossza (PL): 0,1221”
    • Kiálló hossz (LPR): 2,801”
    • Szár hossza (LS): 1,89”
    • Használható hossz (LU): 1,777”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz