D3N 250-038-32A-1.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3363020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat LOGIQ3CHAM
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3363020
    EAN / GTIN 7291075425673
    Gyártó száma 3363020
    L-szám L24040 842

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 25 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 25, celková délka (OAL) 149,6 mm, efektivní délka (LU) 42,7 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 25,9 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 25 mm
    • Kötegátmérő (DF) 42 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 25
    • L/D tartomány 2xD
    • A vágólap (MIID) leírása H3P 250
    • Teljes hossz (OAL) 149,6 mm
    • Pont hossza (PL) 5,2 mm
    • Perem hossza (LPR) 89,6 mm
    • Szár hossza (LS) 60 mm
    • Tényleges hossz (LU) 42,7 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz